PANDUIT - PANNK6PC1MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC1MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983785568
Artikelnummer
PANNK6PC1MY
Herstellernummer
NK6PC1MY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Rasthebelschutz:
ja
AWG-Querschnitt:
24
Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari su ciascuna estremità.


