Startseite

PANDUIT - PANNK6APC2M THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC2M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6APC2M THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0074983962044

Artikelnummer

PANNK6APC2M

Herstellernummer

NK6APC2M

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

6A (TIA)

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Off White, 2 meter