Startseite

PANDUIT - PANNK6APC1MBL THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC1MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6APC1MBL THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983961771

Artikelnummer

PANNK6APC1MBL

Herstellernummer

NK6APC1MBL

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Black, 1 meter