PANDUIT - PANNK5EPC2MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E - NK5EPC2MBUY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983784868
Artikelnummer
PANNK5EPC2MBUY
Herstellernummer
NK5EPC2MBUY
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24


