Startseite

PANDUIT - PANNK5E88MBUY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE, - NK5E88MBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5E88MBUY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Spezialwerkzeug notwendig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983054985

Artikelnummer

PANNK5E88MBUY

Herstellernummer

NK5E88MBUY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

blau

NK Cat 5e leadframe jack module - Blue