PANDUIT - PANNK4MFBL PLACCA PER MOBILI MODULARI A 4 POSIZIONI - NK4MFBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Auslassrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
0074983861132
Artikelnummer
PANNK4MFBL
Herstellernummer
NK4MFBL
Hersteller
PAN
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein


