PANDUIT - PANNFFY6X04BU-HED THE NETKEY CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER - NFFY6X04BU-HED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.57 mm
Leiternennquerschnitt - 0.258 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Packung
18 ST
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
Leiternennquerschnitt:
0.258 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
blau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Kategorie:
6A (IEC)
NVP-Wert:
76 %


