Startseite

PANDUIT - PANMPS588-C SPINA MODULARE SCHERMATA A 8 POSIZIONI, - MPS588-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMPS588-C SPINA MODULARE SCHERMATA A 8 POSIZIONI,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983832101

Artikelnummer

PANMPS588-C

Herstellernummer

MPS588-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

24-26 AWG, Category 5e, Shielded Modular Plug, 100 Pack