PANDUIT - PANMP100/E INCLUDES MP100 PRINTER WITH PROTECTIVE I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Textzeilen - 1...7
Max. Etikettenbreite - 25 mm
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 180 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Packung
1 ST
EAN
613056766600
Artikelnummer
PANMP100/E
Herstellernummer
MP100/E
Hersteller
PAN
Anzahl der Textzeilen
1...7
Max. Etikettenbreite
25 mm
Ausführung
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung
180 DPI
Druckverfahren
Thermodruck
Eingabemethode
sonstige
Schnittstelle extern
ja
Textwiederholung
ja
Zeichen im Display
34
Geeignet für Metallband
nein
Includes MP100 printer with protective impact bumper, one (1) T100X000VPM-BK cassette, USB cable, and AC power adapter with EuroPlug and UK power cords; for use outside North America.