Startseite

PANDUIT - PANLCDX6-38D-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR - LCDX6-38D-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCDX6-38D-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

  • Farbe der Isolation - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983423651

Artikelnummer

PANLCDX6-38D-L

Herstellernummer

LCDX6-38D-L

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Farbe der Isolation:

blau

Mit Sichtloch:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Nennquerschnitt:

16 mm²

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG Flex, 3/8 (9.5mm) Stud, 1 (25.4mm) Hole Spacing