Startseite

PANDUIT - PANLCDX2-14A-E CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR - LCDX2-14A-E

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCDX2-14A-E CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Farbe der Isolation - braun

Packung

  • 20 ST

EAN

0074983426843

Artikelnummer

PANLCDX2-14A-E

Herstellernummer

LCDX2-14A-E

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Farbe der Isolation:

braun

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG Flex, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing