Startseite

PANDUIT - PANLCD8-14B-L CONDUTTORE CODIFICATO, DUE FORI, CILINDR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCD8-14B-L CONDUTTORE CODIFICATO, DUE FORI, CILINDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983383177

Artikelnummer

PANLCD8-14B-L

Herstellernummer

LCD8-14B-L

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

8

Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing