PANDUIT - PANLCD6-10B-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD6-10B-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 5.26 mm²
Isoliert - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
0074983439348
Artikelnummer
PANLCD6-10B-L
Herstellernummer
LCD6-10B-L
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
5.26 mm²
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, #10 (M5) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing


