PANDUIT - PANLCD6-10A-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD6-10A-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4.8
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
0074983383085
Artikelnummer
PANLCD6-10A-L
Herstellernummer
LCD6-10A-L
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4.8
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
6


