PANDUIT - PANLCD4-14B-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD4-14B-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
0074983383054
Artikelnummer
PANLCD4-14B-L
Herstellernummer
LCD4-14B-L
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.4
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
4


