Startseite

PANDUIT - PANLCD10-14A-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD10-14A-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCD10-14A-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983972340

Artikelnummer

PANLCD10-14A-L

Herstellernummer

LCD10-14A-L

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Nennquerschnitt:

6 mm²

AWG-Größe:

10

Copper Compression Lug, 2 Hole, #10 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing