PANDUIT - PANLCD1-14B-E CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD1-14B-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
AWG-Größe - 1
Packung
20 ST
EAN
0074983382941
Artikelnummer
PANLCD1-14B-E
Herstellernummer
LCD1-14B-E
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
1
Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing


