Startseite

PANDUIT - PANLCD1/0-14A-X CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL - LCD1/0-14A-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCD1/0-14A-X CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983383207

Artikelnummer

PANLCD1/0-14A-X

Herstellernummer

LCD1/0-14A-X

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

0

Copper Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .63 (16mm) Hole Spacing