PANDUIT - PANLCCF6-14A-L CAPOCORDA SVASATO PER CAVO FLESSIBILE, D - LCCF6-14A-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
0074983752904
Artikelnummer
PANLCCF6-14A-L
Herstellernummer
LCCF6-14A-L
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.4
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
6


