PANDUIT - PANLCC600-12-6 CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 300 mm²
Kennziffer - 94
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
6 ST
EAN
0074983902767
Artikelnummer
PANLCC600-12-6
Herstellernummer
LCC600-12-6
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
300 mm²
Kennziffer:
94
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Kennfarbe:
sonstige
Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCC600-12-6 - CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO DUE FORI COL


