PANDUIT - PANLCC2-14A-Q CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, DUE FORI, COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Kennziffer - 33
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
25 ST
EAN
0074983382460
Artikelnummer
PANLCC2-14A-Q
Herstellernummer
LCC2-14A-Q
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Kennziffer:
33
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Kennfarbe:
braun
Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCC2-14A-Q - CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO DUE FORI COL


