Startseite

PANDUIT - PANLCB6-14-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, UN FORO, COLL - LCB6-14-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCB6-14-L CAPOCORDA PER CAVO RIGIDO, UN FORO, COLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Kennziffer - 24

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983901791

Artikelnummer

PANLCB6-14-L

Herstellernummer

LCB6-14-L

Hersteller

PAN

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Kennziffer:

24

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

blau

Copper Compression Lug, 1 Hole, #6 AWG, Long Barrel, 1/4 (6.4mm) Stud