Startseite

PANDUIT - PANLCA4-14-L CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL - LCA4-14-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCA4-14-L CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 29

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983900114

Artikelnummer

PANLCA4-14-L

Herstellernummer

LCA4-14-L

Hersteller

PAN

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

29

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

grau

Copper Compression Lug, 1 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 1/4 (6.4mm) Stud