PANDUIT - PANLCA3/0-38-X CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL - LCA3/0-38-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Kennziffer - 50
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
10 ST
EAN
0074983900350
Artikelnummer
PANLCA3/0-38-X
Herstellernummer
LCA3/0-38-X
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Kennziffer:
50
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
orange
Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCA3/0-38-X - CONDUTTORE CON CODICE FORO SINGOLO CIL


