PANDUIT - PANLCA2/0-38-X CONDUTTORE CON CODICE, FORO SINGOLO, CIL - LCA2/0-38-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Kennziffer - 45
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
10 ST
EAN
0074983900305
Artikelnummer
PANLCA2/0-38-X
Herstellernummer
LCA2/0-38-X
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Kennziffer:
45
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
schwarz
Capicorda a compressione per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCA2/0-38-X - CONDUTTORE CON CODICE FORO SINGOLO CIL


