PANDUIT - PANLAM2SA300-56-3 CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoff des Leiters - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Mit Abreißkopf - nein
Min. AWG-Größe - 6
Packung
3 ST
EAN
0074983423200
Artikelnummer
PANLAM2SA300-56-3
Herstellernummer
LAM2SA300-56-3
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Min. AWG-Größe:
6
Aluminum Mechanical Lug, 1 Hole, Vertical 2 Barrel, #6 AWG - 300 kcmil, 5/16 (7.9mm) Stud


