PANDUIT - PANLAM2A600-12-6Y CAPOCORDA BICILINDRICO IN ALLUMINIO, FOR - LAM2A600-12-6Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12.7
Leiter-Material - Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Mit Abreißkopf - nein
Min. AWG-Größe - 2
Packung
6 ST
EAN
0074983592708
Artikelnummer
PANLAM2A600-12-6Y
Herstellernummer
LAM2A600-12-6Y
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12.7
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
600 kcmil


