Startseite

PANDUIT - PANKPA48WSBL THE KEYSTONE SHIELDED ANGLED PATCH PANEL - KPA48WSBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKPA48WSBL THE KEYSTONE SHIELDED ANGLED PATCH PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056764590

Artikelnummer

PANKPA48WSBL

Herstellernummer

KPA48WSBL

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

43.6 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

259.4 mm

Keystone 48 Port Angled Shielded Panel with Strain Relief Bar