Startseite

PANDUIT - PANK1-PNKIT CONTENUTO DEL KIT: (1) VALIGETTA IN ACCI - K1-PNKIT

KopierenKopieren
PANDUIT - PANK1-PNKIT CONTENUTO DEL KIT: (1) VALIGETTA IN ACCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierte Aderendhülsen - nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein

  • Nicht-isolierte Kabelverbindungen - nein

  • Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983504060

Artikelnummer

PANK1-PNKIT

Herstellernummer

K1-PNKIT

Hersteller

PAN

Isolierte Aderendhülsen:

nein

Isolierte Kabelverbindungen:

nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

nein

Mit Kabelbinder:

ja

Kabelverschraubungen:

nein

Mit Werkzeug:

ja

Industrial Maintenance Kit with Nylon Terminals in Steel Box