Startseite

PANDUIT - PANHCME06A12-M130 CLIP DI FISSAGGIO PER CABLAGGIO - HCME06A12-M130

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHCME06A12-M130 CLIP DI FISSAGGIO PER CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983735563

Artikelnummer

PANHCME06A12-M130

Herstellernummer

HCME06A12-M130

Hersteller

PAN

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Kantenclip

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

schwarz

Collare di fissaggio, marca PANDUIT GMBH, modello PANHCME06A12-M130 - CLIP DI FISSAGGIO PER CABLAGGIO