PANDUIT - PANHBN2-T CHIODO PER TAVOLA DI CABLAGGIO - HBN2-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser - 2.4 mm
Länge - 66.5 mm
Kopfform - sonstige
Packung
200 ST
EAN
0074983611058
Artikelnummer
PANHBN2-T
Herstellernummer
HBN2-T
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2.4 mm
Länge:
66.5 mm
Kopfform:
sonstige
Gehärtet:
ja
Harness Board Nail, Standard, 2.0" (50.8mm)


