Startseite

PANDUIT - PANFTR4X4YL DA UTILIZZARE PER LIMITARE IL RAGGIO DI - FTR4X4YL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFTR4X4YL DA UTILIZZARE PER LIMITARE IL RAGGIO DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 101.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 101.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983789276

Artikelnummer

PANFTR4X4YL

Herstellernummer

FTR4X4YL

Hersteller

PAN

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

101.6 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

101.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Fitting, 3-Sided Vertical Tee Trumpet Spillout, YL