PANDUIT - PANFST2MC5BL THE OPTICAM ST FIBER OPTIC CONNECTOR IS - FST2MC5BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - ST
Faserklasse - OM2
Ausführung - Verbinder
Geeignet für Faserart - Multimode
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
0613056259270
Artikelnummer
PANFST2MC5BL
Herstellernummer
FST2MC5BL
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp:
ST
Faserklasse:
OM2
Ausführung:
Verbinder
Geeignet für Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Connettore ottico in fibra multimoda simplex OM2 ST2 900 μm. Stivale nero. Da utilizzare con lo strumento di terminazione in fibra OCTT2 OptiCam.


