Startseite

PANDUIT - PANFSD81-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE - - FSD81-10-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFSD81-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 17.5 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983762620

Artikelnummer

PANFSD81-10-D

Herstellernummer

FSD81-10-D

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

17.5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

12

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale a bussola, marca PANDUIT GMBH, modello PANFSD81-10-D - FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE -