PANDUIT - PANFSD77-10-D FERULE CON ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE - - FSD77-10-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16.5 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983762538
Artikelnummer
PANFSD77-10-D
Herstellernummer
FSD77-10-D
Hersteller
PAN
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16.5 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
18
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


