Startseite

PANDUIT - PANFRSPJ4X4YL THE FIBERRUNNER 4X4 SPILL-OVER JUNCTION - FRSPJ4X4YL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRSPJ4X4YL THE FIBERRUNNER 4X4 SPILL-OVER JUNCTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 101.6 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 101.6 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983066193

Artikelnummer

PANFRSPJ4X4YL

Herstellernummer

FRSPJ4X4YL

Hersteller

PAN

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

101.6 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

101.6 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Spill-Over Junction Fitting with 4x4 Exit