PANDUIT - PANFRSHC4YL2 COPERCHIO INCERNIERATO DIVISO OPZIONALE - FRSHC4YL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 112.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Farbe - gelb
Packung
8 M
EAN
0074983841981
Artikelnummer
PANFRSHC4YL2
Herstellernummer
FRSHC4YL2
Hersteller
PAN
Oberteilbreite:
112.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Farbe:
gelb
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"x 4"(100mm x 100mm) 2m, FiberRunner, YL


