Startseite

PANDUIT - PANFRME1U THE PANDUIT OPTICOM RACK MOUNT FIBER ENC - FRME1U

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRME1U THE PANDUIT OPTICOM RACK MOUNT FIBER ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 44.196 mm

  • Breite - 431.8 mm

  • Tiefe - 360.68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983079018

Artikelnummer

PANFRME1U

Herstellernummer

FRME1U

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Höhe:

44.196 mm

Breite:

431.8 mm

Tiefe:

360.68 mm

Rack Mount Fiber Enclosure 1 RU