Startseite

PANDUIT - PANFRHC6YL2 COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO OPZIONAL - FRHC6YL2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRHC6YL2 COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO OPZIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 167.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 4000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 8 M

EAN

0074983831531

Artikelnummer

PANFRHC6YL2

Herstellernummer

FRHC6YL2

Hersteller

PAN

Oberteilbreite:

167.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 6"x 4"(150mm x 100mm), 2m, FiberRunner, YL