Startseite

PANDUIT - PANFRHC4YL2 COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO OPZIONAL - FRHC4YL2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRHC4YL2 COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO OPZIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 112.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 8 M

EAN

0074983841783

Artikelnummer

PANFRHC4YL2

Herstellernummer

FRHC4YL2

Hersteller

PAN

Oberteilbreite:

112.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

gelb

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4"x 4"(100mm x 100mm), 2m, FiberRunner, YL