PANDUIT - PANFRHC12YL2 COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO OPZIONAL - FRHC12YL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 167.3 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 4000 mm
Packung
4 M
EAN
0074983835058
Artikelnummer
PANFRHC12YL2
Herstellernummer
FRHC12YL2
Hersteller
PAN
Oberteilbreite:
167.3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
4000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


