PANDUIT - PANFRBC4X4YL L ACCOPPIATORE PREASSEMBLATO CONSENTE DI - FRBC4X4YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983841462
Artikelnummer
PANFRBC4X4YL
Herstellernummer
FRBC4X4YL
Hersteller
PAN
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
112.8...112.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


