Startseite

PANDUIT - PANFR6X4YL6 DA UTILIZZARE PER INSTRADARE I CAVI ORIZ - FR6X4YL6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFR6X4YL6 DA UTILIZZARE PER INSTRADARE I CAVI ORIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 112.8 mm

  • Breite - 167.3 mm

  • Materialstärke - 3.2 mm

  • Mit Oberteil - nein

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983783991

Artikelnummer

PANFR6X4YL6

Herstellernummer

FR6X4YL6

Hersteller

PAN

Höhe:

112.8 mm

Breite:

167.3 mm

Materialstärke:

3.2 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

gelb

Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 6', FiberRunner, YL