Startseite

PANDUIT - PANFP6X88MTG-X THE TX6A CATEGORY 6A UTP FIELD TERM PLUG - FP6X88MTG-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFP6X88MTG-X THE TX6A CATEGORY 6A UTP FIELD TERM PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 10 ST

EAN

0613056308510

Artikelnummer

PANFP6X88MTG-X

Herstellernummer

FP6X88MTG-X

Hersteller

PAN

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ45 Plug, 10 Pc Bulk Pack