PANDUIT - PANFMT2 SUPPORTO CON PANNELLO ADATTATORE DI PERM - FMT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails - nein
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983854769
Artikelnummer
PANFMT2
Herstellernummer
FMT2
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Breite:
482.6 mm


