PANDUIT - PANFMT1 SUPPORTO CON PANNELLO ADATTATORE DI PERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Farbe - schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983854752
Artikelnummer
PANFMT1
Herstellernummer
FMT1
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Farbe:
schwarz
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
nein
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
283.5 mm