PANDUIT - PANFKITCASE CUSTODIA PER KIT DI TERMINAZIONE FIBRE. - FKITCASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stoff (Textil)
Mit Schulterriemen - nein
Signalrot - nein
Hängeschlossbügel - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983657889
Artikelnummer
PANFKITCASE
Herstellernummer
FKITCASE
Hersteller
PAN
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Höhe:
368 mm
Breite:
826 mm
Tiefe:
457 mm
Fiber Kit Carry Case


