Startseite

PANDUIT - PANFIDT4X4BL UTILIZZATO PER L INSTRADAMENTO CAVI IN U - FIDT4X4BL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFIDT4X4BL UTILIZZATO PER L INSTRADAMENTO CAVI IN U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 91.6 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 107.4 mm

  • NATO-Lochbild - ja

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983789269

Artikelnummer

PANFIDT4X4BL

Herstellernummer

FIDT4X4BL

Hersteller

PAN

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

91.6 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

107.4 mm

NATO-Lochbild:

ja

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

anthrazit

Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm) Inside Diameter Corrugated Tubing, BL