Startseite

PANDUIT - PANFHCZO-24-10AS OM4 HD FLEX CASSETTE, 12-PORT DUPLEX LC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFHCZO-24-10AS OM4 HD FLEX CASSETTE, 12-PORT DUPLEX LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM4

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 14

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056174092

Artikelnummer

PANFHCZO-24-10AS

Herstellernummer

FHCZO-24-10AS

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM4

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

14

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

14

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

sonstige

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

MT/MPO

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

11.7 mm

Breite:

190.4 mm

Tiefe:

171.7 mm

OM4 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC to (2) 12-fiber MPOs, Optimized Loss, Method A