Startseite

PANDUIT - PANFD1W24BUDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 B - FD1W24BUDSCZ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFD1W24BUDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983490172

Artikelnummer

PANFD1W24BUDSCZ

Herstellernummer

FD1W24BUDSCZ

Hersteller

PAN

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Singlemode

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.9 mm

Breite:

444.5 mm

Tiefe:

308.2 mm

Pre-loaded fibre drawer with 24 duplex SM OS1/OS2 (9µm) SC adapters (Zirconia Sleeve)